K'ELECTRIC - NH-Reiter-Sicherungslasttrenner Gr. 000/125A, 3p., 53mm, Abg. oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209011
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630402450
Sonepar Artikelnummer
120588588
Hersteller Artikelnummer
209011
Hersteller Typ
NH-REITER-LASTTRENNER GR.000, 53MM
Hersteller Artikel Nr.:
209011
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.900 kg
NH 000 Reiter-Lasttrennschalter 125A, 3pol., KE Abgang oben, 53mm breit


