K'ELECTRIC - NH-Reiter-Sicherungslasttrenner Gr. 000/125A, 3p., 53mm, Abg. unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 209010
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85363090
Gewicht - 0.900 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4251630402443
Sonepar Artikelnummer
120588587
Hersteller Artikelnummer
209010
Hersteller Typ
NH-REITER-LASTTRENNER GR.000, 53MM
Hersteller Artikel Nr.:
209010
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.900 kg
NH 000 Reiter-Lasttrennschalter 125A, 3pol. KE Abgang unten, 53mm breit


