Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - NH Sicherung Größe 000, 500V AC, 63A

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - NH Sicherung Größe 000, 500V AC, 63A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 140663

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000

  • Spannungsart - AC/DC

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630403211

Sonepar Artikelnummer

121377422

Hersteller Artikelnummer

140663

Hersteller Typ

NH Sicherung Größe 000, 500V AC, 63A

Hersteller Artikel Nr.:

140663

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH000

Spannungsart:

AC/DC

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsspannung DC:

250 V

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.120 kg

NH Sicherung Größe 000, 500V AC, 63A