Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Sammelschienenträger Niveauträger 3p., 2-Loch innen

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Sammelschienenträger Niveauträger 3p., 2-Loch innen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 106300

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montageplatte

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630401248

Sonepar Artikelnummer

120588549

Hersteller Artikelnummer

106300

Hersteller Typ

60MM SAMMELSCHIENENTRÄGER 3P.

Hersteller Artikel Nr.:

106300

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montageplatte

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.121 kg

Sammelschienenträger 60mm Breite 3-polig Niveauträger-System