K'ELECTRIC - Siemens Verdrahtungsschiene Steg 10mm2, 1FI 4pol+8x1+N, 1TE
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111391
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369001
Gewicht - 0.144 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121049943
Hersteller Artikelnummer
111391
Hersteller Typ
STEG-SCHIENE 10MM2, 1FS/8LS
Hersteller Artikel Nr.:
111391
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.144 kg
Verdrahtungsschiene zu Siemens FI/LS Steg, 10mm2, 1xFI/LS 4pol.,+8xLS 1+N 1TE, 210mm


