Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Steg-Verdrahtungsschiene 1pol., 16mm2, 37TE, 27mm

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Steg-Verdrahtungsschiene 1pol., 16mm2, 37TE, 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111071

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 37

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630406809

Sonepar Artikelnummer

121049927

Hersteller Artikelnummer

111071

Hersteller Typ

STEG-SCHIENE 1POL. 16MM2

Hersteller Artikel Nr.:

111071

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

37

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.184 kg

Steg-Verdrahtungsschiene, 1-polig, 16mm², 37TE, 27mm, 90° gebogen, iso, zzgl. Metallzuschläge Phasenfolge: L1, L1, L1... Anzahl der Module: 37 TE Modulbreite: 27mm Länge: 1000mm Endkappe: 171001 Sägbar: ja TYTAN II, Coron II, Coron Duo, D0 Sockel, LS+HI (ABB, Siemens, Schneider)