Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Steg-Verdrahtungsschiene 1pol., 35mm2, 37TE, 27mm

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Steg-Verdrahtungsschiene 1pol., 35mm2, 37TE, 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102031

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369001

  • Gewicht - 0.458 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4251630406915

Sonepar Artikelnummer

121049930

Hersteller Artikelnummer

102031

Hersteller Typ

STEG-SCHIENE 1POL. 35MM2

Hersteller Artikel Nr.:

102031

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.458 kg

TYTAN II Steg-Verdrahtungsschiene 1pol., 35mm2, 37TE, 27mm, 1000mm lang