Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Steg-Verdrahtungsschiene 3pol., 16mm2, 37TE, 27mm

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Steg-Verdrahtungsschiene 3pol., 16mm2, 37TE, 27mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111073

  • Anzahl der Phasen - 3

  • Polzahl - 36

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630406823

Sonepar Artikelnummer

121049928

Hersteller Artikelnummer

111073

Hersteller Typ

STEG-SCHIENE 3POL. 16MM2

Hersteller Artikel Nr.:

111073

Anzahl der Phasen:

3

Polzahl:

36

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.522 kg

Steg-Verdrahtungsschiene, 3-polig, 16mm², 36TE, 27mm, zzgl. Metallzuschläge Phasenfolge: L1, L2 ,L3.. . , Anzahl der Module: 36 Modulbreite: 27mm, Länge: 1000mm Endkappe: 171007, Sägbar: ja TYTAN II, Coron II, Coron Duo, D0 Sockel, LS+HI (ABB, Siemens, Schneider Acti9)