K'ELECTRIC - TYTAN R D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106601
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4251630401972
Sonepar Artikelnummer
120588570
Hersteller Artikelnummer
106601
Hersteller Typ
TYTAN R LASTTRENNSCHALTER 3P.
Hersteller Artikel Nr.:
106601
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.310 kg
TYTAN R Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3-polig, AC23B


