K'ELECTRIC - TYTAN R D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol. bestückt 20A
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106601.ABF20
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85363030
Gewicht - 0.420 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120588571
Hersteller Artikelnummer
106601.ABF20
Hersteller Typ
TYTAN R LASTTRENNSCHALTER 3P. 20A
Hersteller Artikel Nr.:
106601.ABF20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.420 kg
D0-Reiter-Sicherungslasttrennschalter 3pol., 27mm breit, mit Sicherungssteckern inkl. Blinkmelder bei Sicherungsausfall, bestückt mit Passhülsen und Sicherungen 20A, absperrbar


