K'ELECTRIC - TYTAN RX D02 Lasttrennschalter 3p, 63A-D02, 3-polig schaltend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 106401
Polzahl - 3
Baugröße - D02
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4251630422670
Sonepar Artikelnummer
121377416
Hersteller Artikelnummer
106401
Hersteller Typ
TYTAN RX D02 Lasttrennschalter 3p
Hersteller Artikel Nr.:
106401
Polzahl:
3
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363030
Gewicht:
0.418 kg
TYTAN RX D02 Lasttrennschalter mit Sicherung AC22B, 3-polig, 63A-D02, 2-16A mit Passeinsatz D02 -> D01, 3-polig schaltend


