Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

K'ELECTRIC - Verdrahtungsschiene TYTAN T Gabel, 16mm2, 4phasig, T17,8

kopierenkopieren
K'ELECTRIC - Verdrahtungsschiene TYTAN T Gabel, 16mm2, 4phasig, T17,8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 111317

  • Anzahl der Phasen - 4

  • Polzahl - 56

  • Querschnitt - 16 mm²

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Stück

  • Standardartikel

EAN

4251630407202

Sonepar Artikelnummer

121028436

Hersteller Artikelnummer

111317

Hersteller Typ

VERDRAHTUNGSSCHIENE TYTAN T

Hersteller Artikel Nr.:

111317

Anzahl der Phasen:

4

Polzahl:

56

Querschnitt:

16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.673 kg

Gabel-Verdrahtungsschiene, 4-polig, 16mm², 56TE, zzgl. Metallzuschläge Phasenfolge: L1,L2,L3,N,L1,L2,L3,N,L1,L2,L3,N... Anzahl der Module: 56 TE Modulbreite: 17,8mm Länge: 1000mm Endkappe: 171004 Sägbar: ja 4.pol. TYTAN T & 4.pol. FI für Doepke, Eaton, GE, Legrand, Hager, Schneider