Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Edelstahlschüssel 3.5L für KVC65/KVC85

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Edelstahlschüssel 3.5L für KVC65/KVC85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AW20011044

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rührschüssel

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85099000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423001555

Sonepar Artikelnummer

120961876

Hersteller Artikelnummer

AW20011044

Hersteller Typ

KAB10.000BS

Hersteller Artikel Nr.:

AW20011044

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rührschüssel

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

0.720 kg

Edelstahlschüssel 3,5 L KAB10.000BS, Die perfekte Rühschüssel für kleinere Mengen. Diese 3,5L Rührschüssel ist exklusiv für die Titanium Chef Baker konzipiert und ist daher nur für die Modelle KVC85 und KVC65 geeignet. Sie ist nicht kompatibel mit der XL Größe der Baker Serie sowie anderen Modellen der Kenwood Chef Serien.