Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Edelstahlschüssel 5L mit Griff für KVC65/KVC85

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Edelstahlschüssel 5L mit Griff für KVC65/KVC85

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AW20011052

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rührschüssel

  • Zubehör - Ja

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85099000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423001654

Sonepar Artikelnummer

120961881

Hersteller Artikelnummer

AW20011052

Hersteller Typ

KAB50.000SS

Hersteller Artikel Nr.:

AW20011052

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rührschüssel

Zubehör:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

0.934 kg

Edelstahlschüssel mit Griff 5 L KAB50.000SS, Diese elegante Rührschüssel aus poliertem Edelstahl wurde exklusiv für die 5 L Titanium Chef Baker entwickelt. Sie ist nicht mit der XL Serie der Baker oder anderen Kenwood Küchenmaschinen kompatibel.