Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Edelstahlschüssel 7L Messskala für KWL90 Titanium Chef

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Edelstahlschüssel 7L Messskala für KWL90 Titanium Chef

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AW20011053

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rührschüssel

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85099000

  • Gewicht - 1.344 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423001661

Sonepar Artikelnummer

120898156

Hersteller Artikelnummer

AW20011053

Hersteller Typ

KAB71.002SS

Hersteller Artikel Nr.:

AW20011053

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rührschüssel

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

1.344 kg

EasyWarm Rührschüssel aus Edelstahl mit Griffen 7 L KAB71.002SS, Exklusiv bei der Titanium Chef Patissier XL bietet die EasyWarm Rührschüssel eine ganz neue Welt der Backfunktionalität. Du kannst ganz einfach Schokolade oder Teig 33 % schneller schmelzen* oder auf Knopfdruck köstliche italienische Meringues kreieren. *33 % schneller den Teig gehen lassen im Vergleich zu anderen Rührschüsseln mit Kenwood-Schüsseln und 33 % schnelleres Schokolade Schmelzen als im Wasserbad.