Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Edelstahlschüssel Chef 4,6L

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Edelstahlschüssel Chef 4,6L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AW20011030

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rührschüssel

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85099000

  • Gewicht - 0.692 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423195995

Sonepar Artikelnummer

120429687

Hersteller Artikelnummer

AW20011030

Hersteller Typ

KAT 300SS

Hersteller Artikel Nr.:

AW20011030

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rührschüssel

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

0.692 kg

Edelstahlschüssel Titanium 4.6L, geeignet für Chef Küchenmaschinen beginnend mit KVC3, Spülmaschinenfest