Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

KENWOOD - Edelstahlschüssel Titanium 6,7L

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Edelstahlschüssel Titanium 6,7L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AW20011027

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rührschüssel

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85099000

  • Gewicht - 1.085 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423195704

Sonepar Artikelnummer

120429692

Hersteller Artikelnummer

AW20011027

Hersteller Typ

KAT 811SS

Hersteller Artikel Nr.:

AW20011027

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Rührschüssel

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

1.085 kg

Edelstahlschüssel Titanium 6.7L, mit Griffen und Messskala, geeignet für die KVL8320S Titanium Chef XL Küchenmaschine, Spülmaschinenfest