Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Elektromesser mit Tiefkühlklinge 100W weiß

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Elektromesser mit Tiefkühlklinge 100W weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W21410013

  • Anschlusswert - 100 W

  • Tiefkühlklinge - Ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423173498

Sonepar Artikelnummer

121369607

Hersteller Artikelnummer

0W21410013

Hersteller Typ

KN650B

Hersteller Artikel Nr.:

0W21410013

Anschlusswert:

100 W

Tiefkühlklinge:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85098000

Gewicht:

0.820 kg

Mit 100 Watt Leistung wird das Schneiden von Fleisch, Brot und vielem mehr zum Kinderspiel. Das Kunststoffgehäuse sorgt für eine einfache Handhabung. Für Ihre Sicherheit ist das Messer mit einem praktischen Ein- und Ausschalter ausgestattet. Im Lieferumfang sind zwei hochwertige Edelstahlmesser enthalten, ergänzt durch eine spezielle Extra Tiefkühlklinge für perfekt portionierte Gefrierkost. Dank der Auswurftaste lassen sich die Klingen schnell und berührungslos wechseln oder entnehmen. Das kompakte Design macht das Messer platzsparend und einfach zu reinigen, da die Messer spülmaschinenfest sind.