KENWOOD - Entsafter,1000W,3LBehälter,2St.,silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0WJE850002
Ausführung - Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen - 1500 ml
Tresterauswurf - Ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423145198
Sonepar Artikelnummer
120180246
Hersteller Artikelnummer
0WJE850002
Hersteller Typ
JE850
Hersteller Artikel Nr.:
0WJE850002
Ausführung:
Zentrifugal-Entsafter
Fassungsvermögen:
1500 ml
Tresterauswurf:
Ja
Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:
2
Grundfarbe:
Silber
Anschlusswert:
1000 W
Kabelaufwicklung:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
5.870 kg


