Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Entsafter 140W 1L Behälter 1.3L Tresterb. weiss-schwarz

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Entsafter 140W 1L Behälter 1.3L Tresterb. weiss-schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22510010

  • Ausführung - Zentrifugal-Entsafter

  • Fassungsvermögen - 1000 ml

  • Tresterauswurf - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423198446

Sonepar Artikelnummer

120631735

Hersteller Artikelnummer

0W22510010

Hersteller Typ

JMP400WH

Hersteller Artikel Nr.:

0W22510010

Ausführung:

Zentrifugal-Entsafter

Fassungsvermögen:

1000 ml

Tresterauswurf:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

140 W

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

3.920 kg

PureJuice One Slow Juicer perfekt für frische Früchte und Gemüse, 140 Watt, Slow Juicer, 1,3 Liter Tresterbehälter und 1,0 Liter Saftbehälter für 700 ml Saft, reduzierte Filtergröße, Anti-Tropf-System, inklusive RinseClean Funktion zur Reinigung, Stopfer für den Filterschacht sowie Reinigungsbürsten