Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Entsafter 230W f.0.6l Saft 1L Tresterb. XL-Füllschacht si

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Entsafter 230W f.0.6l Saft 1L Tresterb. XL-Füllschacht si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22510011

  • Ausführung - Zentrifugal-Entsafter

  • Fassungsvermögen - 600 ml

  • Tresterauswurf - Ja

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423004952

Sonepar Artikelnummer

121024540

Hersteller Artikelnummer

0W22510011

Hersteller Typ

JMP85.000SI

Hersteller Artikel Nr.:

0W22510011

Ausführung:

Zentrifugal-Entsafter

Fassungsvermögen:

600 ml

Tresterauswurf:

Ja

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

Silber

Anschlusswert:

230 W

Kabelaufwicklung:

Ja

Breite:

142 mm

Höhe:

445.7 mm

Tiefe:

214 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.300 kg

PureJuice XL mit einem 230 Watt leistungsstarkem Motor, Tresterbehälter für ein einfaches Aufwangen, XL Einfüllohr für eine verkürtze Vorbereitungszeit sowie Dual Feed Einfüllohr für schnelleres Entsaften und Tropf-Stopp System