KENWOOD - Entsafter-Aufsatz,1L.,Tresterausw.,zu KM

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AWAT641B01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Saftzentrifuge
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85099000
Gewicht - 2.996 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423128580
Sonepar Artikelnummer
120167463
Hersteller Artikelnummer
AWAT641B01
Hersteller Typ
AT641
Hersteller Artikel Nr.:
AWAT641B01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Saftzentrifuge
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85099000
Gewicht:
2.996 kg
Zubehör zu Kenwood Küchenmaschine Major und Chef.., Einfülltrichter mit 75 mm Durchmesser für ganze Früchte, spritzfreier Saftausguss, spezielle Vorrichtung für Saftbehälter mit Schaumtrennung, 1 l Tresterbehälter, vollständig zerlegbar für einfache Reinigung, rostfreies Edelstahlsieb, spülmaschinenfest, SeparaterTresterauswurf (1 l Behälter), Fassungsvermögen: 1000 ml, Farbe: Edelstahl