KENWOOD - Fleischwolf Gr.10,2000W,3Scheiben,silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W21910022
Grundfarbe - Silber
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 7.348 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423143354
Sonepar Artikelnummer
120167498
Hersteller Artikelnummer
0W21910022
Hersteller Typ
MG700
Hersteller Artikel Nr.:
0W21910022
Grundfarbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
7.348 kg
Leistungsstarker Metall-Standfleischwolf der Größe Nr. 8 für vielseitigen Einsatz im Haushalt, widerstandsfähige Metallschnecke, Messer 4 flügelig, Ein-/Ausschalter + Rücklaufschaltung, 3 Lochscheiben (8 mm /4,5 mm /3 mm), 1 Stopfer, 2 Wurstfüllrohre, 1 Kebbe-Vorsatz, Einfüllschale aus Metall mit Abdeckhaube, Kunststoffschlüssel für die einfache Demontage, Motorleistung: 2000 Watt, Farbe: Silber