KENWOOD - Fleischwolf Gr.8, Edelstahl gebürstet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W21910016
Grundfarbe - Silber
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 5.326 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423091563
Sonepar Artikelnummer
120167396
Hersteller Artikelnummer
0W21910016
Hersteller Typ
MG510
Hersteller Artikel Nr.:
0W21910016
Grundfarbe:
Silber
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
5.326 kg
Fleischwolf, Größe 8, widerstandsfähige Metallschnecke, Messer 4 flg., 3 Lochscheiben (8 mm /4,5 mm / 3 mm), Ein/Ausschalter + Rücklaufschaltung, 1 Stopfer mit integrierter Werkzeugaufnahme, 2 Wurstfüllrohre, 1 Kebbe-Vorsatz, Einfüllschale aus Metall mit Abdeckhaube, Kabelaufwicklung, erweiterbar mit Spritzgebäckvorsatz 462.360 und Reibevorsatz 224.000, Motorleistung: 1600 Watt, Farbe: Edelstahl gebürstet


