KENWOOD - Fritteuse 1700W 4L/Korb 2Körbe Dörrfunkt. 35-200G Timer sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 00C462400KEDE
Anschlusswert - 1700 W
Bauform - Standgerät
Fassungsvermögen Frittiergut - 3400 g
Mit Sichtfenster - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423009971
Sonepar Artikelnummer
121244003
Hersteller Artikelnummer
00C462400KEDE
Hersteller Typ
HFM20.000MB
Hersteller Artikel Nr.:
00C462400KEDE
Anschlusswert:
1700 W
Bauform:
Standgerät
Fassungsvermögen Frittiergut:
3400 g
Mit Sichtfenster:
Nein
Timer:
Ja
Grundfarbe:
schwarz
Breite:
380 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
380 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85167920
Gewicht:
7.570 kg


