Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Glasmixaufsatz 1.6L für alle Küchenmaschinen

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Glasmixaufsatz 1.6L für alle Küchenmaschinen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AW22000005

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85099000

  • Gewicht - 2.677 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423199368

Sonepar Artikelnummer

120631729

Hersteller Artikelnummer

AW22000005

Hersteller Typ

KAH359GL

Hersteller Artikel Nr.:

AW22000005

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85099000

Gewicht:

2.677 kg

Wärmebeständiger Glasmixeraufsatz KAH359GL, Mixen Sie heiße oder kalte Zutaten für Suppen oder Smoothies. Der 1,6 L ThermoResist™ Glasmixer kann Suppe direkt aus der Hitze pürieren oder Eis direkt aus dem Gefrierschrank crushen, ohne dass die Gefahr besteht, dass es trüb wird oder zerspringt. Mit dem beiliegenden Rührstab erreichen Sie eine noch glattere Konsistenz von dickflüssigen Mischungen. Gehäusematerial: ThermoResist Glas, Farbe: Grau