KENWOOD - GO Collection

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W20011542
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85094000
Gewicht - 6.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423010984
Sonepar Artikelnummer
121394766
Hersteller Artikelnummer
0W20011542
Hersteller Typ
KZM35.000GR
Hersteller Artikel Nr.:
0W20011542
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
6.300 kg
''Kenwood Go: Großartiges Backen auf kleinstem Raum Die Kenwood Go ist die ideale Lösung für alle, die wenig Platz in der Küche haben, aber keine Kompromisse beim Backen machen wollen. Mit einer Höhe von nur 30 cm passt sie problemlos in tiefe Schubladen oder unter Küchenschränke. Trotz ihrer kompakten Maße und des leichten Vollmetall-Gehäuses überzeugt sie mit echter Profi-Leistung. Kompaktes Kraftpaket: Der leistungsstarke 800-Watt-Motor und die 4-Liter-Edelstahlschüssel bieten genug Kapazität für bis zu 48 Cupcakes, eine zweistöckige Torte oder Pizza für vier Personen. Intuitive Bedienung: Dank des oben angebrachten Drehreglers lässt sich die Maschine bequem von vorne steuern, was wertvollen Platz auf der Arbeitsplatte spart. Durchdachtes Design: Ein integrierter Tragegriff macht den Transport kinderleicht, während der drehbare Spritzschutz und das integrierte Kabelstaufach für Ordnung sorgen. Vielseitiges Zubehör: Im Lieferumfang enthalten sind drei Rührelemente (K-Haken und Knethaken (beschichtet), Schneebesen) sowie ein Spritzschutz und ein praktischer Messlöffel. Das Highlight: Die Kenwood Go verbindet langlebige Qualität mit einem modernen, zeitlosen Design in attraktivem Eucalyptus Green – perfekt für kreative Backprojekte auf jedem Raum.''