Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Handmixer 450W 5Stufen + Impuls weiß

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Handmixer 450W 5Stufen + Impuls weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22210009

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Standardartikel

EAN

5011423202808

Sonepar Artikelnummer

120645203

Hersteller Artikelnummer

0W22210009

Hersteller Typ

HMP30.A0WH

Hersteller Artikel Nr.:

0W22210009

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

450 W

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Breite:

125 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.050 kg

Der Handmixer Lite ist ein Leichtgewicht unter den Handmixern. Der ergonomische Handmixer liegt besonders gut in der Hand und hilft beim Kochen und Backen.Verfügt über einen effizienten 450 Watt Motor mit 5 einstellbaren Geschwindigkeiten und einer Turbofunktion.