Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Handmixer Chefette 650W stufenl. Soft Start Funktion si-grau

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Handmixer Chefette 650W stufenl. Soft Start Funktion si-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22210023

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 650 W

  • Fassungsvermögen - 3.5 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423003955

Sonepar Artikelnummer

121011462

Hersteller Artikelnummer

0W22210023

Hersteller Typ

HMP54.000SI

Hersteller Artikel Nr.:

0W22210023

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

650 W

Fassungsvermögen:

3.5 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

Silber

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Breite:

335 mm

Höhe:

230 mm

Tiefe:

327 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.612 kg

Chefette Kombi Handmixer mit rotiernender Schüssel und abnehmbaren Handmixer, starke Leistung mit 650 Watt leisem Motor, geringes Gewicht, SureEject™ für kein unabsichtliches Entfernen der Rührelemente, 3,5 Liter automatisch rotierende Edelstahlschüssel Kapazität und variabler Geschwindigkeit mit Pulse Funktion sowie Soft Start Funktion, integrierte Kabelaufwicklung und Sure Grip für eine sichere Bedienung