Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Handmixer Chefette Combi 450W 5St. 3.4L Kunstst.Sch. weiss

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Handmixer Chefette Combi 450W 5St. 3.4L Kunstst.Sch. weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22210007

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 450 W

  • Fassungsvermögen - 3.4 l

  • Werkstoff des Mixstabes - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423202822

Sonepar Artikelnummer

120645206

Hersteller Artikelnummer

0W22210007

Hersteller Typ

HMP32.A0WH

Hersteller Artikel Nr.:

0W22210007

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

450 W

Fassungsvermögen:

3.4 l

Werkstoff des Mixstabes:

Metall

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

Kunststoff

Set-Ausführung:

Ja

Erweiterbar:

Nein

Breite:

335 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

265 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.100 kg

Combi Handmixer Chefette Lite mit rotierender Schüssel, hohe Leistung mit 450 Watt, verbesserte Leistung für das Kneten von Teigen, 3,4 Liter Rührschüssel sowie 5 Geschwindigkeiten mit Impulsstufe und inklusive 2 Schneebesen und 2 Knethaken