KENWOOD - Handmixer QuickMix+ 650W stufenl. Soft Start Funktion weiß-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W22210024
Ausführung - Handmixer
Anschlusswert - 650 W
Werkstoff des Mixstabes - Metall
Grundfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423003962
Sonepar Artikelnummer
120961899
Hersteller Artikelnummer
0W22210024
Hersteller Typ
HMP50.000WH
Hersteller Artikel Nr.:
0W22210024
Ausführung:
Handmixer
Anschlusswert:
650 W
Werkstoff des Mixstabes:
Metall
Grundfarbe:
weiß
Leistungsregelung stufenlos:
Ja
Behälter:
ohne
Set-Ausführung:
Nein
Breite:
145 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
212 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.230 kg


