Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Handmixer QuickMix Lite 300W Soft Start Funktion weiß-grau

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Handmixer QuickMix Lite 300W Soft Start Funktion weiß-grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22210025

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 300 W

  • Grundfarbe - weiß

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423003238

Sonepar Artikelnummer

120961898

Hersteller Artikelnummer

0W22210025

Hersteller Typ

HMP10.000WH

Hersteller Artikel Nr.:

0W22210025

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

300 W

Grundfarbe:

weiß

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Breite:

125 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.775 kg

QuickMix Lite Handmixer für leichte und schnelle Gerichte, langlebiger Motor mit 300 Watt, geringes Gewicht, SureEject™ für kein unabsichtliches Entfernen der Rührelemente sowie integrierte Kabelaufwicklung für eine einfache Aufgebwahrung