Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Handmixer QuickMixGo 350W 5St. +Messlöffel rot

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Handmixer QuickMixGo 350W 5St. +Messlöffel rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22210035

  • Ausführung - Handmixer

  • Anschlusswert - 350 W

  • Grundfarbe - rot

  • Leistungsregelung stufenlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423008356

Sonepar Artikelnummer

121244002

Hersteller Artikelnummer

0W22210035

Hersteller Typ

HMP40.000RD

Hersteller Artikel Nr.:

0W22210035

Ausführung:

Handmixer

Anschlusswert:

350 W

Grundfarbe:

rot

Leistungsregelung stufenlos:

Nein

Behälter:

ohne

Set-Ausführung:

Nein

Erweiterbar:

Nein

Breite:

89 mm

Höhe:

185 mm

Tiefe:

208 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.030 kg

Kenwood Quick Mix Go Handmixer, leistungsstarker 350W Motor, 5 Geschwindigkeitsstufen, Easy Click, integrierter Messlöffel, Farbe: Red Clay