KENWOOD - Küchenmaschine Chef,1000W,4.6L EdstSch.,Mixaufsatz,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W20011166
Anschlusswert - 1000 W
Fassungsvermögen Mehl - 1 kg
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423191508
Sonepar Artikelnummer
120408795
Hersteller Artikelnummer
0W20011166
Hersteller Typ
KVC3110S
Hersteller Artikel Nr.:
0W20011166
Anschlusswert:
1000 W
Fassungsvermögen Mehl:
1 kg
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
Silber
Schneidsystem:
Nein
Mixsystem:
Ja
Rührsystem:
Ja
Erweiterbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
8.375 kg


