Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSch. silber

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine Chef 1000W  4.6L EdstSch. silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20011168

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

  • Grundfarbe - Silber

  • Schneidsystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423191485

Sonepar Artikelnummer

120631725

Hersteller Artikelnummer

0W20011168

Hersteller Typ

KVC3100S

Hersteller Artikel Nr.:

0W20011168

Anschlusswert:

1000 W

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Grundfarbe:

Silber

Schneidsystem:

Nein

Mixsystem:

Ja

Rührsystem:

Ja

Erweiterbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

7.520 kg

Küchenmaschine mit neuem Design und individueller Erweiterung mit über 60 Funktionen und 25+ Zubehörteilen, stufenlose Geschwindigkeitsregeleung + Impulsstufe, 1.000 Watt, 4,6 Liter Edelstahlschüssel Kapazität, verschiedene Rührelemente wie K-Haken, Teighakten und Ballon-Schneebesen, inklusive Spritzschutz und Spachtel, Planetarisches Rührsystem mit einem Gehäuse sowie Getriebe aus Metall