Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSch. weiss

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine Chef 1000W 4.6L EdstSch. weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20011167

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Fassungsvermögen Mehl - 0.68 kg

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5011423191492

Sonepar Artikelnummer

120408793

Hersteller Artikelnummer

0W20011167

Hersteller Typ

KVC3100W

Hersteller Artikel Nr.:

0W20011167

Anschlusswert:

1000 W

Fassungsvermögen Mehl:

0.68 kg

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

weiß

Schneidsystem:

Nein

Mixsystem:

Nein

Rührsystem:

Ja

Erweiterbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

7.287 kg

Küchenmaschine, 1.000 Watt, 4,6 l Edelstahlschüssel, 3 beschichtete Rührelemente: "K"-Haken, Schneebesen, Teighaken. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung + Impulsstufe, planetarisches Rührsystem, Gehäuse und Getriebe aus Metall, inkl. Spritzschutz und Spachtel, Farbe, Weiß