Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine Chef Baker 1200W 5L EdstSchü. int.Waage+Timer

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine Chef Baker 1200W 5L EdstSchü. int.Waage+Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20011376

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - weiß

  • Schneidsystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423002002

Sonepar Artikelnummer

120909157

Hersteller Artikelnummer

0W20011376

Hersteller Typ

KVC65.001WH

Hersteller Artikel Nr.:

0W20011376

Anschlusswert:

1200 W

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

weiß

Schneidsystem:

Nein

Mixsystem:

Nein

Rührsystem:

Ja

Erweiterbar:

Ja

Breite:

225 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

395 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

9.500 kg

Küchenmaschine, 1200 Watt, 5 Liter Edelstahlschüssel, planetarisches Rührsystem, feine Unterhebfunktion, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung + Impulsstufe, LightLift Funktion, EasyWeigh – Integrierte Waage, Timer-Funktion, inkl. 3-teiliges Rührelemente-Set aus Edelstahl, -optional erweiterbar mit 25 Zubehörteilen, austauschbare PopTop Cover (nur im Kenwood Online-Shop), Farbe: Weiss