Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine Chef Baker XL 1200W 7L+5L EdstSch. Waage si

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine Chef Baker XL 1200W 7L+5L EdstSch. Waage si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20011377

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423002019

Sonepar Artikelnummer

120997701

Hersteller Artikelnummer

0W20011377

Hersteller Typ

KVL85.004SI

Hersteller Artikel Nr.:

0W20011377

Anschlusswert:

1200 W

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

Silber

Schneidsystem:

Nein

Mixsystem:

Nein

Rührsystem:

Ja

Erweiterbar:

Ja

Breite:

225 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

11.500 kg

Titanium Chef Baker XL mit Edelstahl-Rührelementen, einem Profi-Patisserie Haken und einer zweiten DuoBowl Schüssel mit 5 Liter Kapazität, für mehr Abwechslung gibt es 25 optionale Zubehörteile, 1.200 Watt und 7 Liter Edelstahlschüssel Kapazität mit Griff, EasyWeigh integrierte Waage sowie Timer und LightLift™ Rührarm