Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine Chef Baker XL 1200W 7L+5L EdstSch. Waage sw

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine Chef Baker XL 1200W 7L+5L EdstSch. Waage sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20011466

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - schwarz

  • Schneidsystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423005591

Sonepar Artikelnummer

121024534

Hersteller Artikelnummer

0W20011466

Hersteller Typ

KVL85.004.BK

Hersteller Artikel Nr.:

0W20011466

Anschlusswert:

1200 W

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

schwarz

Schneidsystem:

Nein

Rührsystem:

Ja

Breite:

225 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

395 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

11.500 kg

Küchenmaschine, 1200 Watt, 7 und 5 Liter Edelstahlschüssel, DuoBowl – 2. Schüssel kann platzsparend in der 7 L Schüssel verstaut werden, planetarisches Rührsystem, feine Unterhebfunktion, stufenlose Geschwindigkeitseinstellung + Impulsstufe, LightLift Funktion, EasyWeigh – Integrierte Waage, Timer-Funktion, inkl. 3-teiliges Rührelemente-Set aus Edelstahl und Profi-Patisserie Haken, -optional erweiterbar mit 25 Zubehörteilen, Farbe: Gebürstetes Metallic Schwarz