Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine Chef Tit. 1200W 5+3.5LEdstSch.int.Waage+Timer

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine Chef Tit. 1200W 5+3.5LEdstSch.int.Waage+Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20011382

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - Silber

  • Schneidsystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

5011423002323

Sonepar Artikelnummer

120909159

Hersteller Artikelnummer

0W20011382

Hersteller Typ

KVC85.124SI

Hersteller Artikel Nr.:

0W20011382

Anschlusswert:

1200 W

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

Silber

Schneidsystem:

Nein

Mixsystem:

Nein

Rührsystem:

Ja

Erweiterbar:

Ja

Breite:

225 mm

Höhe:

315 mm

Tiefe:

395 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

11.710 kg

Titanium Chef Baker mit Edelstahl-Rührelementen, einem Profi-Patisserie Haken und eine zweite DuoBowl Schüssel mit 3,5 Liter Kapazität, für mehr Variation 25 optionale Zubehörteile, 1.200 Watt und 5 Liter Edelstahlschüssel Kapazität mit Griff, inklusive EasyWeight integrierter Waage und Timer sowie einen LightLift™ Rührarm