Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine Chef Tit. 1200W 7+5LEdstSch. int.Waage+Timer

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine Chef Tit. 1200W 7+5LEdstSch. int.Waage+Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20011385

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - Silber

  • Schneidsystem - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423002354

Sonepar Artikelnummer

120909160

Hersteller Artikelnummer

0W20011385

Hersteller Typ

KVL85.124SI

Hersteller Artikel Nr.:

0W20011385

Anschlusswert:

1200 W

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

Silber

Schneidsystem:

Nein

Mixsystem:

Nein

Rührsystem:

Ja

Erweiterbar:

Ja

Breite:

225 mm

Höhe:

370 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

13.710 kg

Titanium Chef Baker XL mit Edelstahl-Rührelementen, einem Profi-Patisserie Haken und einer zweiten DuoBowl Schüssel mit 5 Liter Kapazität, für mehr Abwechslung gibt es 25 optionale Zubehörteile, 1.200 Watt und 7 Liter Edelstahlschüssel Kapazität mit Griff, einer EasyWeigh integrierter Waage sowie Timer und LightLift™ Rührarm