Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine Chef Tit. 1400W 7+5LEdstSch. int.Waage+Timer

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine Chef Tit. 1400W 7+5LEdstSch. int.Waage+Timer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20011381

  • Anschlusswert - 1400 W

  • Anzahl der Leistungsstufen - 13

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - Titan

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423002293

Sonepar Artikelnummer

120909185

Hersteller Artikelnummer

0W20011381

Hersteller Typ

KWL90.164SI

Hersteller Artikel Nr.:

0W20011381

Anschlusswert:

1400 W

Anzahl der Leistungsstufen:

13

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

Titan

Schneidsystem:

Nein

Mixsystem:

Nein

Rührsystem:

Ja

Erweiterbar:

Ja

Breite:

395 mm

Höhe:

385 mm

Tiefe:

200 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

12.280 kg

Titanium Chef Patissier XL mit einem einfach gelagerten Schüssel-Set (DuoBowls) von 7 Liter - für Wärmefunktion - und 5 Liter - zum Kaltschlagen - Schüssel Kapazität, Schmelz- sowie Wärmefunktion, für schnelles Abwiegen gibt es eine integrierte Waage und weiters einen intuitiven Farb-Touchscreen mit 6 voreingestellten Funktionen und einer BowlBright™ Beleuchtung, starker Motor mit 1.400 Watt und 13 Geschwindigkeitsstufen von langsam bis schnell, inklusive Interlock-Rührarmöffnung, ein 2-teiliger Spritzschutz sowie 4 weitere Rührelemente und Fleischwolf