KENWOOD - Küchenmaschine Chef XL,1200W,6.7L EdstSch.,Mixaufsatz,edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W20011163
Anschlusswert - 1200 W
Fassungsvermögen Mehl - 1.5 kg
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Grundfarbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423191539
Sonepar Artikelnummer
120408796
Hersteller Artikelnummer
0W20011163
Hersteller Typ
KVL4110S
Hersteller Artikel Nr.:
0W20011163
Anschlusswert:
1200 W
Fassungsvermögen Mehl:
1.5 kg
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
Silber
Schneidsystem:
Nein
Mixsystem:
Ja
Rührsystem:
Ja
Erweiterbar:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
9.170 kg


