Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine Chef XL 1200W 6.7L EdstSch. Mixaufsatz edst

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine Chef XL 1200W 6.7L EdstSch. Mixaufsatz edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20011162

  • Anschlusswert - 1200 W

  • Leistungsregelung stufenlos - Ja

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423191546

Sonepar Artikelnummer

120588248

Hersteller Artikelnummer

0W20011162

Hersteller Typ

KVL4170S

Hersteller Artikel Nr.:

0W20011162

Anschlusswert:

1200 W

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

Edelstahl

Schneidsystem:

Nein

Mixsystem:

Ja

Rührsystem:

Ja

Erweiterbar:

Ja

Breite:

250 mm

Höhe:

345 mm

Tiefe:

395 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

13.000 kg

Küchenmaschine, 1200 Watt, 6,7 l Edelstahlschüssel, 3 Edelstahl-Rührelemente: K-Haken, Schneebesen und Teighaken. Stufenlose Geschwindigkeitsregelung, Impulsstufe, Planetarisches Rührsystem, Getriebe und Gehäuse aus Metall, inkl. 2 L Mixeraufsatz aus Borosilikatglas, Fleischwolf KAX950ME, Spritzschutz, Spachtel, inkl. 2 Farbe: Silber