KENWOOD - Küchenmaschine Go 800W 4L EdstSch. 6St. blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W20011510
Anschlusswert - 800 W
Leistungsregelung stufenlos - Nein
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423008363
Sonepar Artikelnummer
121243998
Hersteller Artikelnummer
0W20011510
Hersteller Typ
KZM35.000GY
Hersteller Artikel Nr.:
0W20011510
Anschlusswert:
800 W
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Werkstoff der Rührschüssel:
Edelstahl
Grundfarbe:
blau
Mixsystem:
Ja
Rührsystem:
Ja
Erweiterbar:
Ja
Breite:
170 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
320 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
6.300 kg


