KENWOOD - Küchenmaschine Go 800W 4L EdstSch. 6St. Rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W20011511
Anschlusswert - 800 W
Leistungsregelung stufenlos - Nein
Anzahl der Leistungsstufen - 6
Grundfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423008370
Sonepar Artikelnummer
121243999
Hersteller Artikelnummer
0W20011511
Hersteller Typ
KZM35.000RD
Hersteller Artikel Nr.:
0W20011511
Anschlusswert:
800 W
Leistungsregelung stufenlos:
Nein
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Grundfarbe:
rot
Mixsystem:
Ja
Rührsystem:
Ja
Erweiterbar:
Ja
Breite:
180 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
335 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
6.300 kg


