Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine kMix 1000W 5L EdstSch. Creme

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine kMix 1000W 5L EdstSch. Creme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W20011522

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Fassungsvermögen Mehl - 0.68 kg

  • Werkstoff der Rührschüssel - Edelstahl

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423009568

Sonepar Artikelnummer

121369604

Hersteller Artikelnummer

0W20011522

Hersteller Typ

KMX751ACR

Hersteller Artikel Nr.:

0W20011522

Anschlusswert:

1000 W

Fassungsvermögen Mehl:

0.68 kg

Werkstoff der Rührschüssel:

Edelstahl

Grundfarbe:

sonstige

Schneidsystem:

Nein

Mixsystem:

Ja

Rührsystem:

Ja

Breite:

240 mm

Höhe:

355 mm

Tiefe:

385 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

8.860 kg

Die Kenwood Küchenmaschine KMX751ACR überzeugt nicht nur mit ihrem stylischen Design und ihrem hochwertigen Metallgehäuse, sondern auch mit kompromissloser Leistung, sodass du mühelos ein Gourmet-Dinner oder zauberhafte Kuchen und Torten zubereiten kannst. Mit dem 1.000 Watt Motor und dem planetarischen Rührsystem sorgt die Küchenmaschine nicht nur für schnelles Aufschlagen, sondern ermöglicht es dir außerdem selbst schwere Teige zu verarbeiten und so selbst gebackene Pizza, Brot, Brioche oder Stollen zu genießen. Der im Set enthaltene Teighaken ist dafür ideal geeignet. Für trockene Zutaten oder um Kekse zu zerkleinern nimmst du am besten den K-Haken. Der Schneebesen ist optimal zum Aufschlagen von Schlagobers und Eischnee sowie zum Herstellen besonders fluffiger Teige. Du kannst dir sicher sein, dass jedes Gericht ideal gelingt. Enthaltenes Zubehör: 3 Rührelemente (K-Haken, Ballonschneebesen, Teighaken), Spritzschutz mit großer separater Einfüllklappe. - HOCHWERTIGES METALLGEHÄUSE: Im stylischen Design bringt die kMix Glanz in jede Küche, egal für welche Farbe du dich entscheidest, - LEISTUNGSSTARK: Mit dem langlebigen 1.000 Watt-Motor wird die Rührgeschwindigkeit auch unter starker Belastung beibehalten – die Rührschüssel mit Spritzschutz ermöglicht sauberes Arbeiten, - LEICHT ZU BEDIENEN: Stufenlose Geschwindigkeitsregelung mit Impulsfunktion, besonders geeignet zum Unterheben, - VIELFÄLTIG: Die Küchenmaschinen von Kenwood sind um über 20 spülmaschinenfeste Einzelteile erweiterbar, z.B. Patisserie Zubehör / Patisserie Set, - KOMFORT: 5l Edelstahl-Schüssel mit Handgriff, Spritzschutz, Unterhebfunktion & Sicherheits-Abschaltung für einfache & sichere Bedienung