KENWOOD - Küchenmaschine multiprocomp.,800W,2St,2.1L KunststSCh.,si-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W22011035
Anschlusswert - 800 W
Fassungsvermögen Mehl - 1.2 kg
Werkstoff der Rührschüssel - Kunststoff
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423195940
Sonepar Artikelnummer
120429695
Hersteller Artikelnummer
0W22011035
Hersteller Typ
FDM 301SS
Hersteller Artikel Nr.:
0W22011035
Anschlusswert:
800 W
Fassungsvermögen Mehl:
1.2 kg
Werkstoff der Rührschüssel:
Kunststoff
Grundfarbe:
Edelstahl
Schneidsystem:
Ja
Mixsystem:
Ja
Rührsystem:
Ja
Erweiterbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
3.693 kg


