Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KENWOOD - Küchenmaschine MultiProOneTouch 1000W 3L + 1,5L inkl.Zubehör

KENWOOD
kopierenkopieren
KENWOOD - Küchenmaschine MultiProOneTouch 1000W 3L + 1,5L inkl.Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0W22011079

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Schneidsystem - Ja

  • Mixsystem - Ja

  • Breite - 277 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5011423007748

Sonepar Artikelnummer

121369605

Hersteller Artikelnummer

0W22011079

Hersteller Typ

FDM73.480SS

Hersteller Artikel Nr.:

0W22011079

Anschlusswert:

1000 W

Schneidsystem:

Ja

Mixsystem:

Ja

Breite:

277 mm

Höhe:

429 mm

Tiefe:

222 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

6.180 kg

Die 2-in-1 Kompakt-Küchenmaschine und Standmixer vereint Leistung, Vielseitigkeit und Einfachheit in einem Gerät. Dank sechs optimierten Programmen zauberst du zahlreiche Gerichte auf Knopfdruck – egal ob Teig kneten, Smoothies mixen oder Zutaten hacken. Mit einem kraftvollen 1000-Watt-Motor ausgestattet, meistert die MultiPro OneTouch jede Herausforderung spielend. Doch das ist noch nicht alles: Dank des einzigartigen All-in-One-Systems von Kenwood wird deine Küche zum Kochparadies. Wiegen, mixen, kneten, pürieren, hacken, raspeln, schneiden, mischen und sogar Eis zerkleinern – all das gelingt im Handumdrehen. - 6 OneTouch™ Voreinstellungen: Sechs optimierte Voreinstellungen für exzellente Ergebnisse beim mixen, pürieren, kneten oder Ice crushen mit nur einem Fingertipp., - Perfekt gekühl: Eis zerkleinern bevor es schmilzt. Erzeuge dank der OneTouch™ Ice Crush-Technologie jetzt doppelt so schnell schneeartiges Eis.* Cocktails für vier Personen im Handumdrehen. * Vs. FP190, getestet mit 6 Eiswürfeln, - Zeitersparnis auf Knopfdruck: Schneide und raspel deine Zutaten direkt auf deinen Teller oder wiege die Zutaten in der Arbeitsschüssel - das spart Zeit und der Arbeitsbehälter bleibt sauber., - Express Serve™: Spare Zeit mit dem Express Serve™ Zubehörteil. Perfekt zum Raspeln und Schneiden direkt auf einen Servierteller oder in die Schüssel. - 3-Liter-Küchenmaschine: Mit allem, was du zum schnellen, mühelosen Hacken, Schneiden und Reiben brauchst. Gemüse vorbereiten, Kräuter hacken und sogar Teig herstellen, leicht gemacht. - Digitales Wiegen: Vergesse die separate Waagen. Wiege dein Gemüse, Mehl und mehr, entweder direkt in der Schüssel oder auf der mitgelieferten Wiegeschale. - Eversharp™ Messerklinge: Mit der EverSharp-Messerklinge mit Wellenschliff kannst du selbst die härtesten Zutaten verarbeiten. Die Klingen bleiben scharf und stark und bestehen den Test der Zeit.