KENWOOD - Küchenmaschine MultiProOneTouch 1000W 3L int.Waage 13Zubehört.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0W22011080
Schneidsystem - Ja
Mixsystem - Ja
Rührsystem - Ja
Breite - 222 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5011423007755
Sonepar Artikelnummer
121154151
Hersteller Artikelnummer
0W22011080
Hersteller Typ
FDM73.850SS
Hersteller Artikel Nr.:
0W22011080
Schneidsystem:
Ja
Mixsystem:
Ja
Rührsystem:
Ja
Breite:
222 mm
Höhe:
429 mm
Tiefe:
277 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
6.180 kg
Die 3-in-1 Kompakt-Küchenmaschine und Standmixer vereint Leistung, Vielseitigkeit und Einfachheit in einem Gerät. Dank sechs optimierten Programmen zauberst du zahlreiche Gerichte auf Knopfdruck – egal ob Teig kneten, Smoothies mixen oder Zutaten hacken. Mit einem kraftvollen 1000-Watt-Motor ausgestattet, meistert die MultiPro OneTouch jede Herausforderung spielend. Doch das ist noch nicht alles: Dank des einzigartigen All-in-One-Systems von Kenwood wird deine Küche zum Kochparadies. Wiegen, mixen, kneten, pürieren, hacken, raspeln, schneiden, mischen und sogar Eis zerkleinern – all das gelingt im Handumdrehen.


